04SPA250/856487/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/4 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA250
Rubix:999200100125954
Produttore:856487
EAN:3660338117732


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPA250/856487/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/4 B.3020
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 255,5 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione