856477-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 125/4 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA125
Rubix:999180200035040
Produttore:856477
EAN:3660338117633


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856477-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 125/4 B.2012
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 130,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore