Riferimenti
Chiaravalli:91302505
Rubix:160000000463823
Produttore:91302505
EAN:8054652119117

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Dettagli del prodotto : 91302505-PULEGGE A GOLA SPB 250/5 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18600 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | puleg. a gola per bussola taper lock® (spb) |
| Larghezza corona | 6 mm |
| Diametro esterno | 257,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 207 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione