06SPZ450/856772/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 450/6 B.3030

Sezione SPZ Sei scanalature per i bulloni a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06SPZ450
Rubix:999200100126220
Produttore:856772
EAN:3660338120565
06SPZ450/856772/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 450/6 B.3030

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Diametro di orientamento450 mm
Numero di solchi6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06SPZ450/856772/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 450/6 B.3030


I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPZ - Bussola conica (3030) - Ghisa GG25

Punti di forza

Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge

Applicazioni

Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Diametro di orientamento450 mm
Numero di solchi6
Boccola Taper3030
Materialeghisa gg25
Tipologia5
Larghezza corona76 mm
Diametro esterno454 mm
Larghezza76 mm
194,35 IVA esclusa
/ Unità
237,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione