01SPA212/875453/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 212/1 B.2012
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA212
Rubix:999200100128391
EAN:3660338290374


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPA212/875453/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 212/1 B.2012
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 217,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione