06SPZ100/856753/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 100/6 B.2012

Sezione SPZ Sei scanalature per i bulloni a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:06SPZ100
Rubix:999200100126202
Produttore:856753
EAN:3660338120374
06SPZ100/856753/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 100/6 B.2012
brand logo
Riepilogo info tecniche
Profilospz
Diametro di orientamento100 mm
Numero di solchi6
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 06SPZ100/856753/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 100/6 B.2012


I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPZ - Bussola conica (2012) - Ghisa GG25

Punti di forza

Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge

Applicazioni

Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Diametro di orientamento100 mm
Numero di solchi6
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia8
Larghezza corona76 mm
Diametro esterno104 mm
Larghezza32 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,35 IVA esclusa
/ Unità
26,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione