1615760-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPB 1000/6 TB 4545
KS SPB Optibelt
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB SPB 1000/6
Rubix:999180500099832
Produttore:1615760
EAN:4014486248401




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Dettagli del prodotto : 1615760-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPB 1000/6 TB 4545
Puleggia con scanalatura a V per bussole coniche - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge con scanalatura a V per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90000 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | puleggia a braccio |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore