03SPC630/856436/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 630/3 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPC630
Rubix:999200100125906
Produttore:856436
EAN:3660338117237


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 630 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPC630/856436/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 630/3 B.4040
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 630 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 85 mm |
| Diametro esterno | 639,6 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 308,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 375,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione