856283-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 180/2 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPA180
Rubix:999200100125761
Produttore:856283
EAN:3660338115714
856283-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 180/2 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento180 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 856283-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 180/2 B.2012


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento180 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia6
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno185,5 mm
Larghezza32 mm
24,77 IVA esclusa
/ Unità
30,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore