856803-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 200/8 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPC200
Rubix:999200100126247
Produttore:856803
EAN:3660338120862


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856803-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 200/8 B.3535
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 213 mm |
| Diametro esterno | 209,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione