04SPB400/856517/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 400/4 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPB400
Rubix:999200100125983
Produttore:856517
EAN:3660338118036


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPB400/856517/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 400/4 B.3535
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro esterno | 407 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore