06SPA100/856678/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 100/6 B.1615
SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPA100
Rubix:999200100126134
Produttore:856678
EAN:3660338119620


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPA100/856678/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 100/6 B.1615
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (1615) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 95 mm |
| Diametro esterno | 105,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione