856525-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/4 B.5050
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC1000
Rubix:999200100125990
Produttore:856525
EAN:3660338118111


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856525-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/4 B.5050
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 1009,6 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 689,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 841,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione