Riferimenti
Chiaravalli:91101181
Rubix:160000000463421
Produttore:91101181
EAN:8054652113801

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91101181-PULEGGE A GOLA SPZ 118/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola per bussola taper lock® |
| Diametro esterno | 122,6 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione