Riferimenti
Chiaravalli:91301804
Rubix:160000000463778
Produttore:91301804
EAN:8054652118677

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91301804-PULEGGE A GOLA SPB 180/4 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7700 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 18,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione