05SPA112/856579/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/5 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA112
Rubix:999200100126040
Produttore:856579
EAN:3660338118647


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPA112/856579/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/5 B.2012
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione