856536-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 335/4 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC335
Rubix:999200100126000
Produttore:856536
EAN:3660338118227


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 335 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856536-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 335/4 B.3535
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 335 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 344,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione