03SPB132/856390/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/3 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB132
Rubix:999180200034954
Produttore:856390
EAN:3660338116773


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPB132/856390/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/3 B.2012
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 139 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore