856188-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 75/1 B.1108
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA075
Rubix:999200100125681
Produttore:856188
EAN:3660338114779


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856188-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 75/1 B.1108
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 80,5 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore