Riferimenti
Chiaravalli:91100804
Rubix:160000000463385
Produttore:91100804
EAN:8054652113498

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Dettagli del prodotto : 91100804-PULEGGE A GOLA SPZ 80/4 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore