06SPC315/856737/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 315/6 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC315
Rubix:999200100126189
Produttore:856737
EAN:3660338120213


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC315/856737/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 315/6 B.3535
Le pulegge 6 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 324,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione