Riferimenti
Chiaravalli:91201063
Rubix:160000000463586
Produttore:91201063
EAN:8054652114891

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Dettagli del prodotto : 91201063-PULEGGE A GOLA SPA 106/3 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussole taper lock® |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 111,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione