06SPC530/856746/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/6 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC530
Rubix:999200100126196
Produttore:856746
EAN:3660338120305


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC530/856746/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/6 B.4545
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 539,6 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 644,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 785,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione