02SPA170/856282/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 170/2 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA170
Rubix:999200100125760
Produttore:856282
EAN:3660338115707


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPA170/856282/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 170/2 B.2012
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 175,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione