02SPB335/856314/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 335/2 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPB335
Rubix:999200100125791
Produttore:856314
EAN:3660338116025


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 335 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPB335/856314/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 335/2 B.2517
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 335 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro esterno | 342 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione