08SPC236/856806/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 236/8 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPC236
Rubix:999200100126249
Produttore:856806
EAN:3660338120893


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPC236/856806/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 236/8 B.3535
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 213 mm |
| Diametro esterno | 245,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione