02SPA090/856271/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/2 B.1610

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPA090
Rubix:999200100125753
Produttore:856271
EAN:3660338115592
02SPA090/856271/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/2 B.1610

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento90 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPA090/856271/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/2 B.1610


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento90 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper1610
Materialeghisa gg25
Tipologia8
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno95,5 mm
Larghezza25 mm
7,60 IVA esclusa
/ Unità
9,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore