856439-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 67/3 B.1108
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPZ067
Rubix:999200100125909
Produttore:856439
EAN:3660338117268


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 67 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856439-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 67/3 B.1108
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 67 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 71 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione