856725-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 800/6 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPB800
Rubix:999200100126177
Produttore:856725
EAN:3660338120091


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856725-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 800/6 B.4545
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Diametro esterno | 807 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 468,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 571,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione