Riferimenti
Chiaravalli:91203152
Rubix:160000000463688
Produttore:91203152
EAN:8054652115805

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Dettagli del prodotto : 91203152-PULEGGE A GOLA SPA 315/2 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10200 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | pulegge a gola per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 320,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione