856284-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 190/2 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA190
Rubix:999180200034849
Produttore:856284
EAN:3660338115721


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856284-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 190/2 B.2012
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 195,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione