Riferimenti
Chiaravalli:91402246
Rubix:180000000062987
Produttore:91402246
EAN:8054652123091

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc 224/6 b.3535 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 233,6 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Dettagli del prodotto : 91402246-PULEGGE A GOLA SPC 224/6 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21000 g |
|---|---|
| Profilo | spc 224/6 b.3535 |
| Diametro di orientamento | 233,6 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 36,5 mm |
| Diametro esterno | 224 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione