06SPA250/856691/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/6 B.3020
SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPA250
Rubix:999200100126146
Produttore:856691
EAN:3660338119750


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPA250/856691/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/6 B.3020
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (3020) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 95 mm |
| Diametro esterno | 255,5 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione