08SPB710/856798/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 710/8 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPB710
Rubix:999200100126242
Produttore:856798
EAN:3660338120817


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPB710/856798/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 710/8 B.4545
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 158 mm |
| Diametro esterno | 717 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 506,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 617,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione