856642-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 425/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPC425
Rubix:999200100126100
Produttore:856642
EAN:3660338119279


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 425 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856642-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 425/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 425 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 136 mm |
| Diametro esterno | 434,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 517,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione