856681-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/6 B.2012
SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPA112
Rubix:999200100126137
Produttore:856681
EAN:3660338119651


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856681-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/6 B.2012
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (2012) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 95 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione