856594-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 450/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA450
Rubix:999200100126053
Produttore:856594
EAN:3660338118791


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856594-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 450/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 455,5 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione