Riferimenti
Chiaravalli:91201325
Rubix:160000000463612
Produttore:91201325
EAN:8054652115119

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 137,5 mm |
| Numero di solchi | 5 |
Dettagli del prodotto : 91201325-PULEGGE A GOLA SPA 132/5 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3500 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 137,5 mm |
| Numero di solchi | 5 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali v (profilo spa), per bussole taper-lock |
| Larghezza corona | 17,5 mm |
| Diametro esterno | 132 mm |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione