856470-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/4 B.1615
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA090
Rubix:999200100125939
Produttore:856470
EAN:3660338117565


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856470-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 90/4 B.1615
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1615) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 95,5 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore