03SPC475/856432/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/3 B.3535

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:03SPC475
Rubix:999200100125902
Produttore:856432
EAN:3660338117190
03SPC475/856432/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/3 B.3535

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Diametro di orientamento475 mm
Numero di solchi3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPC475/856432/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/3 B.3535


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Diametro di orientamento475 mm
Numero di solchi3
Boccola Taper3535
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona85 mm
Diametro esterno484,6 mm
Larghezza89 mm
364,53 IVA esclusa
/ Unità
444,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione