Riferimenti
Chiaravalli:91203003
Rubix:160000000463684
Produttore:91203003
EAN:8054652115768

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Dettagli del prodotto : 91203003-PULEGGE A GOLA SPA 300/3 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9100 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | spa/03 - pulegge per cinghie trapezoidali per boccole coniche (bussola taper-lock) |
| Larghezza corona | 51 mm |
| Diametro esterno | 305,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Larghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione