Riferimenti
Chiaravalli:91201184
Rubix:160000000463599
Produttore:91201184
EAN:8054652115003

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91201184-PULEGGE A GOLA SPA 118/4 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola (v-belts trapezoidali) profilo spa con bussola taper-lock 2012 |
| Larghezza corona | 32 mm |
| Diametro esterno | 123,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione