04SPA800/856496/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 800/4 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA800
Rubix:999200100125962
Produttore:856496
EAN:3660338117824


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPA800/856496/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 800/4 B.3535
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 805,5 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione