856592-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 355/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA355
Rubix:999200100126051
Produttore:856592
EAN:3660338118777


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Numero di solchi | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856592-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 355/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Numero di solchi | 5 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 360,5 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione