02SPA224/856286/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 224/2 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA224
Rubix:999200100125763
Produttore:856286
EAN:3660338115745


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPA224/856286/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 224/2 B.2517
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 229,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione