05SPB236/856612/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 236/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB236
Rubix:999200100126071
Produttore:856612
EAN:3660338118975


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPB236/856612/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 236/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 243 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore