05SPZ450/856673/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 450/5 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPZ450
Rubix:999200100126131
Produttore:856673
EAN:3660338119583


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPZ450/856673/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 450/5 B.3020
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissione di potenza con cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 64 mm |
| Diametro esterno | 454 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione