Riferimenti
Chiaravalli:91201901
Rubix:160000000463643
Produttore:91201901
EAN:8054652115386

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91201901-PULEGGE A GOLA SPA 190/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali per bussole taper-lock® |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 195,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore