Riferimenti
Chiaravalli:91200953
Rubix:160000000463576
Produttore:91200953
EAN:8054652114808

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100,5 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91200953-PULEGGE A GOLA SPA 95/3 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 100,5 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 101,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione