Riferimenti
Chiaravalli:91100801
Rubix:160000000463382
Produttore:91100801
EAN:8054652113467

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91100801-PULEGGE A GOLA SPZ 80/1 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | pulegge a gola spz per bussola taper-lock 1210 |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 84,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 9 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione